カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • KOA(12)
  • 理研製鋼(11)
  • TRUSCO(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ノーブランド(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • onsemi(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ベッセル(3)
  • スバル(3)
  • オーム電機(2)
  • 三立機器(2)
  • CKD(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • ノーリツイス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td24」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RL形パワーリレー RL2B IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2B

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から52日以内出荷
    質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL1N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL1N

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から52日以内出荷
    質量(g)(約)130接点1極接点構成1a端子形状ねじ端子許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー トップフランジタイプ IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー トップフランジタイプ

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
    極数2接点構成2a許容電流(A)25
  • RL形パワーリレー RL1B IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL1B

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    52日以内出荷
    質量(g)(約)90接点1極接点構成1a許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • 透過形(ケーブル) IDEC(和泉電気)

    透過形(ケーブル)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
    適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
  • 偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)

    偏光回帰反射形(ケーブル)

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
    適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有