カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • 旭精工(1)
  • 日東工業(1)
  • 吉田電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uk210lr」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定端子台 IDEC(和泉電気)

    固定端子台

    IDEC(和泉電気)
    279税込307
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
    材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
  • 2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    2段形端子台

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500定格電流(IEC)(A)22
  • 2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    2段形端子台

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    欠品中
    取付方式DINレール端子形状タッチダウン形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)16定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)10
  • エンドプレート IDEC(和泉電気)

    エンドプレート

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷
    ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1セット(25個)
    当日出荷
    材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15