カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- RS PRO(25)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Lovato(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- HUBER & SUHNER(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- エレコム(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SOURIAU(2)
- ZF CHERRY(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- テルトニカ・ネットワークス(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日立産機システム(1)
- 富士電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ブランドをもっと見る
「ul06-3」の検索結果
特価

IPシリーズ押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NOボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)