カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • ZF CHERRY(6)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • honeywell(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • D'Addario(1)
  • 東京電線工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1054」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気)

    600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
  • IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NOボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
  • CTシリーズ 防水形トグルスイッチ IDEC(和泉電気)

    CTシリーズ 防水形トグルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    材質(本体)ポリエステル樹脂レバー長さ(mm)標準17.5保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質抵抗負荷DC28V 15A耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1