カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ベビーフェイス(190)
- 椿本チエイン(33)
- 光(33)
- CAPTAIN STAG(27)
- Dynabook(20)
- ダイヤトレンド(18)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- CKD(14)
- ヤマリア(YAMASHITA)(11)
- ParkerTAIYO(9)
- NETGEAR(8)
- リスパック(6)
- ケナメタル(5)
- PENTAX(ペンタックス)(5)
- 大研化成工業(5)
- マリンテック(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ブランドをもっと見る
「up10」の検索結果
特価

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10個)当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷仕様フード形形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)