カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- ASUS(エイスース)(16)
- Beruf(3)
- EFFEX(エフェックス)(105)
- Intel(インテル)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- MUELLER ELECTRIC(3)
- QNAP(4)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ダイヤトレンド(25)
- フェアリードロップ(3)
- ベビーフェイス(15)
- ミルウォーキーツール(3)
- メディアカバーマーケット(6)
- ヤマモトレーシング(6)
- 光(42)
- 友屋(3)
- 大阪魂(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「up7」の検索結果

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)7定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6