カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(266)
- Schutzinger(72)
- ODELIC(オーデリック)(65)
- ホンダ(43)
- CKD(34)
- 東和制電工業(TOWA)(31)
- RS PRO(28)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 東芝ライテック(22)
- CIO(19)
- ニチコン(18)
- ParkerTAIYO(16)
- 三菱電機(16)
- ヨコヅナ(13)
- ツヨロン(藤井電工)(12)
- 日本ケミコン(11)
- エスコ(8)
- オリエンタルモーター(8)
- ブランドをもっと見る
「v-33」の検索結果

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から32日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色黒ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から32日以内出荷
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
LB7Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□18.2
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個17日以内出荷から70日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)22.3