カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ParkerTAIYO(324)
- ダイヤトレンド(21)
- 三菱電機(14)
- 伊予結納センター(12)
- 右下精器製造(7)
- NAKANO(6)
- 岩崎電気(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 富士電機機器制御(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- nexperia(4)
- エスコ(3)
- 新ダイワ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 昭和商会(3)
- SUN(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- ブランドをもっと見る
「v111」の検索結果

NH1V-1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個26日以内出荷から27日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381台26日以内出荷取付方式ねじ取付け、DINレール取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)ほか当日出荷から17日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500