カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- VISHAY(5)
- 明邦化学(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 前田シェルサービス(1)
- ミドリ安全(1)
- カナレ電気(1)
- 東洋エレメント(1)
「vs-303」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)