カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 3M(スリーエム)(2)
- EXEDY(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ニッサン(2)
- 大塔テック(1)
「vw304」の検索結果
特価
関連キーワード

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら