カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- プラス[家具](3)
- omron(オムロン)(2)
- PIAA(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「wg53」の検索結果

Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状角照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台24日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台24日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2