カテゴリ
- 制御機器(18)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 象印マホービン(5)
- brembo(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- JTC(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KSフィルター(1)
- Rosemount(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
「xa1e」の検索結果

XA1E-BV311-R
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質銀に金・クロスバー接点質量(g)23保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観中形(Φ29)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から29日以内出荷仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状はんだづけ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセットランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色赤
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色赤
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から30日以内出荷タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色赤
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色赤
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から30日以内出荷一体形/照光式タイプ※:パネル奥行き12.6mm(はんだづけ端子)、17.0mm(タブ端子)。ISO13850に対応した照光タイプや小形化かつモニタ接点にも対応。ロボットペンダントや薄型の搬送機器などに適合。分離形/照光式タイプ:パネル奥行き27.9mm(はんだづけ端子)最大4接点の組み合わせが可能。ラウンドフォルムタイプもラインアップ。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造:IP65、IP67※(IEC60529)、IP69K※(ISO20653)、UL Type 4X※タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個46日以内出荷内部空間の少ない機器に最適。仕様パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプタイプ非照光式保護構造IP65端子形状はんだづけボタン色赤(R)動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16メイン接点1bボタンサイズ(mm)Φ40
HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)