カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • SHIMANO(シマノ)(109)
  • コガネイ(99)
  • ホンダ(64)
  • 廣杉計器(52)
  • 岩田製作所(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • omron(オムロン)(33)
  • CKD(28)
  • TRUSCO(26)
  • 岡田装飾金物(24)
  • Kawasaki(17)
  • ESTERA(17)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • KIJIMA(キジマ)(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
  • コクヨ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y012」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)
当日出荷から115日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から107日以内出荷
GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5Y形 小形タイマIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から72日以内出荷
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から40日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から94日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から94日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から94日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から94日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から94日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から94日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から94日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)LWシリーズ フラッシュシルエットIDEC(和泉電気)
369税込406
1パック(5個)
翌々日出荷から50日以内出荷
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から94日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)レンズ 丸平形IDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(5個)
翌々日出荷から23日以内出荷
材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から94日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から115日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22光源LED
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から94日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から94日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から94日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.3光源LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から94日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)24.5光源LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から58日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼルIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から94日以内出荷
ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
149,800税込164,780
1箱(25個)
翌々日出荷から64日以内出荷
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングル IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製ライトアングルIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
42日以内出荷から102日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC)構造樹脂製ライトアングル接続方式端子台動作表示
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
42日以内出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC)構造樹脂製円柱形ねじ付接続方式ケーブル
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングルIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
42日以内出荷から102日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式端子台動作表示
DX-IBシリーズ近接センサ(近接スイッチ) IDEC(和泉電気)DX-IBシリーズ近接センサ(近接スイッチ)IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
41日以内出荷から102日以内出荷