カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ホンダ(51)
- 三菱(8)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アズワン(1)
- ニトムズ(1)
- ノーブランド(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ヤンマー(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- TY-Fast(1)
「y6001」の検索結果

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上