カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ホンダ(225)
- SMC(55)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ニプロン(制御機器)(19)
- エスコ(13)
- CROPS(クロップス)(12)
- MAZDA(マツダ)(9)
- パトライト(PATLITE)(8)
- イマオコーポレーション(7)
- イチネンTASCO(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- 東京堂(6)
- omron(オムロン)(5)
- S.G.E(5)
- アクアソル(5)
- 三菱電機(4)
- EATON(イートン)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ブランドをもっと見る
「zp-1」の検索結果

HW1Z形 照光ブザー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
HS7A-DMC形非接触安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。寸法(mm)7×16×51保護構造IP67対応カテゴリ4表示灯無
押しボタンレンズ
IDEC(和泉電気)¥139税込¥1531個7日以内出荷。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527アズワン品番65-7797-72