カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ホンダ(23)
- omron(オムロン)(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- CROPS(クロップス)(6)
- 東京堂(6)
- ニプロン(制御機器)(6)
- アクアソル(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- エスコ(3)
- CKD(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 明治機械製作所(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イチネンTASCO(2)
- 南電機(2)
- タカノ(2)
- 麻場(2)
- イマダ(1)
- ブランドをもっと見る
「zp2」の検索結果

コントロールBOX 中板
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷仕様内部配線する場合に、端子台の取付け、内部ユニット(リレー、タイマなど)の取付けに使用します.材質SPCC(亜鉛メッキ)厚さ(mm)2.3
HW1Z形 照光ブザー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)