カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- REI-SEA
- KOTOBUKI(コトブキ)(1)
- MEAN WELL(1)
- ParkerTAIYO(6)
- あかぎ園芸(1)
- アズワン(1)
- イワキ(1)
- エーハイム(1)
- ケニス(1)
- ナカトミ(1)
- マリンテック(5)
- レクザム(2)
- 三相電機(1)
「rsd-10a」の検索結果
特価

水陸両用ポンプ RSD型
REI-SEA¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から18日以内出荷多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。電源(V)100単相
たて型ポンプ P型
REI-SEA¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から10日以内出荷ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1電源(V)100単相
マグネットポンプ RMD型
REI-SEA¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から10日以内出荷あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。電源(V)100単相