カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
  • REI-SEA
  • スバル(24)
  • 河村電器産業(16)
  • ジーエルサイエンス(16)
  • MICROCHIP(6)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
  • JTC(4)
  • アズワン(3)
  • オオサワ&カンパニー(3)
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ライン精機(2)
  • メトカル(2)
  • シグマ光機(2)
  • Chrester(コンフォー)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 呉竹(1)
  • サンドビック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-101」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモコントローラ TC-101/201用パーツ REI-SEA

    サーモコントローラ TC-101/201用パーツ

    REI-SEA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーモコントローラ TC REI-SEA

    サーモコントローラ TC

    REI-SEA
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
    仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個表示精度±1.0℃(水温)使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)温度調整範囲(℃)0~50
  • チタンヒーター SHI型 投込み式 REI-SEA

    チタンヒーター SHI型 投込み式

    REI-SEA
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
  • チタンヒーター SHS型 ネジ込み式 REI-SEA

    チタンヒーター SHS型 ネジ込み式

    REI-SEA
    109,800税込120,780
    1本
    9日以内出荷
    一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
v91110101特集