カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Langogo(ランゴーゴー)
  • イスカル(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40scd3」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー)

    Langogo Genesis AI搭載 翻訳機

    Langogo(ランゴーゴー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
    品名Langogo AI寸法(mm)121.3×54.4×13.2質量(g)115材質ポリカーボネート、Asahiガラス画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bitバッテリー容量(mAh)2200充電時間(時間)約2.5連続使用時間(時間)約6待ち受け時間(時間)約300ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz充電電圧(V)(入力/本体)5まで充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)対応104言語(2019年9月現在)セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピンRoHS指令(10物質対応)対応