カテゴリ
- パソコン/周辺機器(23)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 安全用品(6)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- JTT
- モノタロウ(4)
- Anker(アンカー)(55)
- ATEN(67)
- BUFFALO(バッファロー)(69)
- CIO(60)
- ELPA(54)
- OWLTECH(オウルテック)(67)
- StarTech.com(58)
- YAMAZEN(山善)(39)
- エアージェイ(78)
- エレコム(277)
- オーム電機(132)
- カシムラ(147)
- グリーンハウス(49)
- サンエス(98)
- サンワサプライ(162)
- サンワダイレクト(87)
- メディアカバーマーケット(94)
- 多摩電子(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5v 2a usb」の検索結果
特価

USB充電器 5V/2A 1ポート
JTT¥709税込¥7801個当日出荷持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応寸法(mm)約31×58×22色ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
USBテープLED
JTT(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から8日以内出荷USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)エコロジー商品省エネ
USBテープLED RGB
JTT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。付属品リモコンエコロジー商品省エネ
USBネオンチューブライト
JTT(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。付属品USBネオンチューブライト本体、USBケーブル、固定用クリップ(大、小)定格電圧(V)DC5入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)電源タイプUSB電源式断面寸法(mm)約12~14×5~7防水IP65
USBテープ COBライト RGBR
JTT(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明付属品リモコンテープ幅(mm)8コード長さ(m)【USB】1.2入力USB5V表示色16種類LED色RGB保証期間3カ月電球の種類LED1mあたりのLED数480灯


4in1 USB Type-C分岐ケーブル
JTT¥1,198税込¥1,3181本当日出荷1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C×1充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応出力端子USB Type-C×4ケーブル長(cm)約50


USB人感センサー
JTT(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1質量(g)約30電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
急速ニッケル水素充電器USB
JTT(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能 従来モデルより高速に充電することができます。 スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。 ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。 同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。 単3電池×4本を同時に充電することも。 単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。 充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。寸法(mm)約65×89×23質量(g)約62出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A)入力USB 5V/2A(USBケーブル付属)LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5充電可能本数4タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
USB POWER CONTROLLER DIAL
JTT¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。 USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。質量(g)約40使用可能温度範囲0~40度(屋内専用/非防水)端子USB(A)オス-USB(A)メスケーブル長(cm)約47(ユニット含む)許容電流最大5V/2A
USBテープ COBライト ホワイト
JTT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USB電源分岐ケーブル 1.0m
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
USB電源分岐ケーブル 0.3m
JTT¥899税込¥9891個当日出荷本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
USBテープLED 流れるRGB
JTT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。エコロジー商品省エネ
USB電源延長ケーブル 5m
JTT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。ケーブル長(m)5コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USBテープ COBライト 電球色
JTT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USB電源延長ケーブル 10m
JTT¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。ケーブル長(m)10コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USB電源延長ケーブル 3m
JTT¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。ケーブル長(m)3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USB Moody Light
JTT¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷高輝度RGB広角スポットライト。凸レンズから照射される円形の光の輪郭には虹のような光彩が現れ、壁面や絵、飾りを照らすイルミネーションライトとして最適です。照射される物体の影にも光彩が現れるため、これを効果的に利用した光のアートとしても利用できます。。17色切替&調光機能。ケーブルのボタンで17色に切り替え可能。明るさは10段階に調光可能です。。三脚・雲台が付属。コンパクトな三脚とボールジョイントが付属。ライトの向きをフレキシブルに変えることができます。寸法(mm)約191×140×160(三脚使用時)質量(g)約280(雲台・三脚含む)ケーブル長(m)1.9(コントローラー含む)入力USB5V/2A照射範囲約68°
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き
JTT¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
USB POWER CONTROLLER SWICH
JTT¥499税込¥5491個5日以内出荷本製品をUSB機器に接続するとこで、USBケーブルを抜きさしせず、手元で電源のオン/オフ操作が可能となります。 USB接続のLEDライトや扇風機など、電源ボタンがない機器や電源ボタンが押しづらい場所にある機器に最適。 USB周辺機器とUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでUSB周辺機器の電源をオン/オフできます。 ※本製品はデータ通信に対応しておりません。 ハードディスクなどではご利用いただけません。仕様非防水色ブラック質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)2/5VコネクタUSB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約28(ユニット含む)
USB快足器 くつカラリ
JTT¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷本製品は毎日の足元を快適にする USB シュー。ズリフレッシャーです。約 60 度の安定した温。度で、靴を内側からしっかり温めて除湿。さら。にアロマ機能で心地よい香りを付け、靴のコン。ディションを整えます。USB 電源対応で、ご自。宅はもちろん、旅行先など場所を選ばず手軽に。使用可能。寒い季節の冷え対策や、雨や汗によ。る湿気・ニオイ対策に役立ち、清潔で爽やかな。履き心地を提供します使用温度範囲(℃)35 以下入力USB 5V/2A(10W)ケーブル長(mm)1.4サイズ(mm)片側:約 170×60×40全質量(g)130ヒーター温度(℃)約 60 ~ 65防水IP53 相当色(インジケーター)通電時に青色点灯
USB充電器 cubeタイプ248
JTT¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。 スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)質量(g)約78ポート数2出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)入力AC100~240V(50/60Hz)使用可能温度範囲0~30度保護回路過電流、ショート
USBテープ COBライト 3m ピンク
JTT¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 2m ピンク
JTT¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)2、ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
ハイパワーUSBカーチャージャー4.2A
JTT¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷自動車のシガーソケットに接続して、iPadやGalaxyTab、スマートフォン、ゲーム機など、USB充電に対応した様々な機器に利用可能なUSBカーチャージャーです。 移動中にUSB機器を充電できるので、目的地に到着してから電池不足の心配をすることがなくなります。 また、 スマートフォンをカーナビの代わりに利用していても、ドライブの途中で「電池切れ」という心配がなくなります。色ブラックサイズ約56×27×27mm質量(g)約21出力DC5V、2.1A×2ポート(出力合計:5V、4.2A max.)入力DC12V(シガーソケット12V車専用)出力端子USB Aコネクタ(メス)×2ポート
USBテープ COBライト 2m ブルー
JTT¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 3m ブルー
JTT¥3,988税込¥4,3871個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)3、ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 3m グリーン
JTT¥3,988税込¥4,3871個4日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 2m グリーン
JTT¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)2、ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
CUBE USB充電器 2ポート 12W ホワイト
JTT¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷USB-A(5V)×2ポート搭載で、スマホやタブレットを充電。2台同時充電可能。合計出力12Wまで対応。・2ポート同時充電で効率化。・合計最大出力12Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量設計で、持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど、幅広い機種に対応寸法(mm)約46×28.8×45.2色ホワイト質量(g)約50ポート数2出力USB 5V-2.4A max.(2ポート合計)対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.3A保証期間6カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS
JTT¥7,998税込¥8,7981個当日出荷iOSポート搭載のiPhoneやiPadの機能を拡張することができるドッキングステーションです。最大5V/2Aの給電をしながら、HDMI出力 (ミラーリング)が可能で、オーディオポート(イヤホン・マイク)、USBポート×2を拡張。充電に利用するiOSケーブルを接続して給電ができ、テレビなどにHDMI出力しながら充電が可能です。色ホワイト質量(g)約35対応OSiOS10以降、iOS端子(8pin)搭載のiPhone、iPad保証期間ご購入より3カ月間接続端子iOS端子(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約51×80×15ケーブル長(cm)約10ポート拡張:HDMI(最大1080P)、3.5mmオーディオ(イヤホン・マイク)、USB-A(2.0)×2、iOS端子(給電)
Type-C延長ケーブル 3m
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
hoco X123 2in1 Type-Cケーブル
JTT¥999税込¥1,0991本6日以内出荷USB-C機器を2台同時充電可能、デスク周り・旅行先でも使える充電専用 分岐ケーブル。USB-Cポートが2つに分岐して、1本で2台の機器を同時に充電可能です。各ポート5V/2A出力に対応、合計出力が5V/3Aまでの充電にご利用いただける充電専用ケーブルです。USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。色ブラック質量(g)約31ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式(出力合計)5V/3Aまで、(各ポート)5V/2Aまで出力端子USB-C×2
Type-C延長ケーブル 2m
JTT¥989税込¥1,0881個当日出荷本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約45ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
Type-C延長ケーブル 1m
JTT¥799税込¥8791個欠品中本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)約1端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
Type-C延長ケーブル 0.5m
JTT¥709税込¥7801個当日出荷本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
4in1 MULTIケーブル
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷[Type-C+iOS]と[Type-C+USB-A]のコネクターを組み替えることで、1本のケーブルで4種類のケーブルに対応するマルチケーブルです。 4種類のケーブルを1本に集約 USB-A ➡ iOS (5V/2.4A max.) Type-C➡ iOS (PD20W max.) USB-A ➡ Type-C (QC3.0 3A max.) Type-C ➡ Type-C (PD 60W max) 最大 PD 60W の高速充電に対応 本製品は、スマホやタブレットの充電だけでなく、パソコンなどPD 60W充電までの機器の充電にご利用いただけます。 20V/3A(最大)までの充電に対応しております。 パソコンとのデータ通信に対応 本製品はUSB2.0に準拠しており、スマホやタブレットをパソコンと接続した際、最大480Mbpsのデータ通信をご利用いただけます。 ※Type-Cモニターなどパソコン以外との接続には対応しておりません。 タフネス設計のメッシュケーブル 本製品は、デスクなどでの取り回しがよい約1mのメッシュケーブルに、コネクター部分にアルミカバーを装着し、傷や衝撃から守るタフネス設計となっております。色黒全長(m)約1入力PD60Wmax.端子Type-Cオス+iOSオス、Type-Cオス+USB-Aオス組合対応USB-A:iOS(5V/2.4Amax.)、Type-C:iOS(PD20Wmax.)、USB-A:Type-C(QC3.03Amax.)、Type-C:Type-C(PD60Wmax)
MobilePowerBank MPB-8000P ブルー
JTT¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
MobilePowerBank MPB-8000P シルバー
JTT¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
MobilePowerBank MPB-8000P ブラック
JTT¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口