カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- JTT
- StarTech.com(57)
- RS PRO(24)
- LINDY(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- サンワサプライ(7)
- ROLINE(7)
- エレコム(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- ATEN(4)
- トライメイト(4)
- アイネックス(4)
- Vodaview(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- NEC三菱(2)
- サンワダイレクト(2)
- j5 create(2)
- 変換名人(2)
- VENTION(2)
- ブランドをもっと見る
「Mini DisplayPort -」の検索結果

Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)41×24×11質量(g)7コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状miniDPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- miniDPオス
Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ
JTT¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状miniDP変換タイプType-Cオス- miniDPメス