カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- JTT
- StarTech.com(30)
- サンワサプライ(19)
- ラトックシステム(9)
- エレコム(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- ラムマウント(7)
- j5 create(6)
- グリーンハウス(5)
- MCO(5)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- TP-LINK(4)
- ATEN(3)
- GOPPA(3)
- EGRET(3)
- PGA(2)
- カシムラ(2)
- 多摩電子(2)
- Beat-Sonic(2)
- ブランドをもっと見る
「hdmi ipad」の検索結果
特価

iPhone HDMIミラーリングケーブル
JTT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning
MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI
JTT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0)色メタルグレー質量(g)約19対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約82×25×10
MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS
JTT¥7,998税込¥8,7981個当日出荷iOSポート搭載のiPhoneやiPadの機能を拡張することができるドッキングステーションです。最大5V/2Aの給電をしながら、HDMI出力 (ミラーリング)が可能で、オーディオポート(イヤホン・マイク)、USBポート×2を拡張。充電に利用するiOSケーブルを接続して給電ができ、テレビなどにHDMI出力しながら充電が可能です。色ホワイト質量(g)約35対応OSiOS10以降、iOS端子(8pin)搭載のiPhone、iPad保証期間ご購入より3カ月間接続端子iOS端子(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約51×80×15ケーブル長(cm)約10ポート拡張:HDMI(最大1080P)、3.5mmオーディオ(イヤホン・マイク)、USB-A(2.0)×2、iOS端子(給電)
4Kワイヤレスミラーリングアダプター
JTT¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷スマホやタブレット、パソコンの画面をワイヤレス(Wi-Fi)で接続し、テレビなどの大画面に表示できます。ワイヤレス画面共有に対応したiOS、Android、Windows、Macで利用可能。最大4K/30Hzの高画質でミラーリング表示可能。専用アプリのインストールは不要です。アンテナ兼USBケーブル(50cm)を最適な位置に設置、安定した通信で映像をお楽しみいただけます。テレビのHDMIポートに直接挿せる手のひらサイズの本体とアンテナ一体型のUSBケーブルが付属。【iPhone/iPadの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。端末の画面右上から下へスワイプし、「画面ミラーリング」をタップ、「Anycast-。」を選択。【Androidの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。画面の上から下へスワイプ(クリック設定パネル)し、「ワイヤレスディスプレイ」または「キャスト」を選択。本製品「Anycast-。」を選択してタップ。【Windows11の場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。システム→ディスプレイから、マルチディスプレイのワイヤレスディスプレイに接続するの「接続」を選択。使用可能なディスプレイ「Anycast-。」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。【Macの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。画面右上のコントロールセンターから画面ミラーリングを選択し、リストから「Anycast-。」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。質量(g)50対応OSワイヤレス画面共有に対応した機器 / iOS 10以降 / Android 12以降 / Windows 10以降 / MacOS 10.15以降(Google Pixelシリーズは非対応)機能【切替ボタン】短押し:90度 画面回転(モニターを縦に設置、スマホ縦画面を表示)、長押し(5秒間):リセット通信方式Wi-Fi解像度(最大)4K/30Hz保証期間ご購入日から3カ月間保護機能HDCP1.4梱包内容ミラーリングアダプタ本体×1、アンテナ兼USBケーブル×1端子HDMIサイズ(mm)175×58×15(本体部分)ケーブル長(cm)50伝送距離(m)~15(障害物のない状態)USB5V/2A
MY DOCK STATION 2-IN-1
JTT¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2色メタルグレー質量(g)約39対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
MY DOCK STATION 8-IN-1
JTT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品は、USB-CポートからHDMI / RJ45 / microSD/ SD / USB-C / USB-A×2 / PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポート1つで、デスクトップパソコンのような様々な機器の接続が可能となります。仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(USB2.0)、HDMI (最大4K/30Hz)、USB-A(USB3.0)、USB-A(USB2.0)、SDカード(UHS-I対応)、microSDカード(UHS-I対応)、RJ45(最大100Mbps)色メタルグレー質量(g)約65対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約152×33×14
MY DOCK STATION 4-IN-1
JTT¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートかHDMI×2 画面出力 (拡張、ミラーリング)表示ができ、PD60W給電/USBポートを拡張。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。PD給電に対応しておりノートパソコンなど接続機器を充電しながらご利用いただけます。仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2、USB-A(3.0)、USB-C給電専用(PD60W)色メタルグレー質量(g)約41対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10