カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • 変換・延長アダプタ(3)
絞り込み
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ELPA(2)
  • エレコム(53)
  • トライメイト(8)
  • TRUSCO(3)
  • NIP(ニッピ)(3)
  • StarTech.com(15)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(105)
  • サトーパーツ(62)
  • RS PRO(41)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(39)
  • SAMTEC(36)
  • MCO(30)
  • Dynabook(26)
  • サンワサプライ(25)
  • JAPANNEXT(25)
  • フエニックス・コンタクト(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc端子」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTTDisplay Portオス-HDMIメス変換アダプタJTT(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm JTTHDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cmJTT
499税込549
1個
当日出荷
奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。
寸法(mm)約162×21×11質量(g)約22ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTTType-Cメス- HDMIオス変換アダプタJTT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Type-C L型変換コネクター 直角L型 JTTType-C L型変換コネクター 直角L型JTT
559税込615
1個
当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
Type-C L型変換コネクター 垂直L型 JTTType-C L型変換コネクター 垂直L型JTT(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTTType-Cオス- HDMIメス変換アダプタJTT
2,598税込2,858
1個
欠品中
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hzオス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプメス-オス
Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTTType-Cオス- DPメス変換アダプタJTT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状DP変換タイプType-Cオス- DPメス
Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ JTTType-Cオス- miniDPメス変換アダプタJTT
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状miniDP変換タイプType-Cオス- miniDPメス
イルミネーションサウンドBAR JTTイルミネーションサウンドBARJTT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カラフルなイルミネーションバーを搭載したUSB給電式サウンドバー アンプ内蔵の大迫力ステレオサウンド 口径40mmのフルレンジスピーカーを左右に配置。コンパクトなボディからは想像できない、臨場感あるステレオサウンドをお楽しみいただけます。 省電力で便利なUSB給電式 電源はUSBポートに接続するだけのお手軽仕様。PCやUSB充電器等の様々なUSB電源をご利用いただけます。 ※USBオーディオ機能は搭載されておりません。サウンド出力には3.5mmプラグの接続が必要です。 3.5mmオーディオプラグ スマートフォンやPC / TV / オーディオ機器等の イヤホンジャックやAUX(Line out)端子に接続してご使用いただけます。 カラフルで美しいLEDイルミネーション LEDイルミネーションはUSB電源に接続するとカラフルな光の演出を開始します。 TV視聴時に配慮し、イルミネーションは輝度を抑えた上品な光り方となっています。
寸法(mm)約380×65×70質量(g)約530出力(W)6(3×2)電源USB給電式(5V/1A)騒音値(dB)≧75入力端子3.5mmオーディオプラグ(ステレオ)スピーカーΦ40mm×2基ケーブル長(cm)約80インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)80-18K
関連キーワード
端子特集