カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- JTT
- サンワサプライ(72)
- StarTech.com(60)
- サンワダイレクト(39)
- j5 create(30)
- エレコム(22)
- CIO(21)
- アイネックス(17)
- ナカバヤシ(15)
- Anker(アンカー)(15)
- アドテック(14)
- カシムラ(14)
- 多摩電子(14)
- オーム電機(12)
- MCO(12)
- BELKIN(ベルキン)(11)
- Vodaview(11)
- ラトックシステム(9)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pd100w」の検索結果

180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m
JTT¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。質量(g)約42入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)
180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m
JTT¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。質量(g)約27ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電及びデータ転送
X50 100W PD対応ケーブル
JTT¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から5日以内出荷「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。色ホワイト出力最大100W(20V/5A)コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
X50 100W PD対応ナイロンケーブル2m
JTT¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m
JTT¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
MY DOCK STATION 8-IN-1
JTT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品は、USB-CポートからHDMI / RJ45 / microSD/ SD / USB-C / USB-A×2 / PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポート1つで、デスクトップパソコンのような様々な機器の接続が可能となります。仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(USB2.0)、HDMI (最大4K/30Hz)、USB-A(USB3.0)、USB-A(USB2.0)、SDカード(UHS-I対応)、microSDカード(UHS-I対応)、RJ45(最大100Mbps)色メタルグレー質量(g)約65対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約152×33×14
USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m
JTT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m
JTT¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
USB3.1 Type-C延長ケーブル 1m
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約30ケーブル長(m)約1端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
MY DOCK STATION 5-IN-1 USB
JTT¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからUSB-A×3、USB-C×1、PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポートしかないノートパソコンなど、給電しながら最大4つのUSB機器を接続可能とします。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザイン。仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(2.0)、USB-A(3.0)、USB-A(2.0)、USB-A(2.0)色メタルグレー質量(g)約18対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約73×25×10
USB3.1 Type-C延長ケーブル 0.5m
JTT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約19ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
USB4対応100W Type-Cケーブル
JTT¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。色ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m
JTT¥2,198税込¥2,4181個当日出荷USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル仕様(充電)PD 100W色ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)0.3長さ(cm)約30コネクタ形状Type C to Type C外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ対応解像度最大8K/60HzUSBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)40
Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 1m
JTT¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル仕様(充電)PD 100W色ブラック質量(g)約37長さ(cm)約1コネクタ形状Type C to Type C外装アルミコネクタ、ナイロンメッシュ対応解像度最大8K/60HzUSBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)40
MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI
JTT¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0)色メタルグレー質量(g)約19対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約82×25×10