カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- JTT
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 佐文工業所(2)
- Vesrah(2)
- サカエ(1)
- ミヤコ自動車(1)
「ttc-f」の検索結果

Type-Cメス- DPオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)44×24×11質量(g)10コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状DPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- DPオス
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)41×24×11質量(g)7コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状miniDPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- miniDPオス