カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- JTT
- オーム電機(17)
- エレコム(11)
- サンワサプライ(11)
- サンワダイレクト(5)
- エスエスエーサービス(3)
- アイネックス(2)
- カシムラ(1)
- STS(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ノア[照明](1)
- StarTech.com(1)
- マリンテック(1)
- CIO(1)
- タイムリー(1)
- Lazos(1)
- iFace(1)
- CIEL(1)
「typec l型」の検索結果

TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIM
JTT¥899税込¥9891個当日出荷ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM
JTT(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
3.0A 急速充電 / 通信対応 垂直L型ケーブル
JTT¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約50USBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送