カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • 変換・延長アダプタ(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(3)
オス形状
  • USB(A)(3)
メス形状
  • USB TypeA(3)
変換タイプ
  • オス - メス(3)
  • 色ブラック(4)
ブラック
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(299)
  • サンワサプライ(188)
  • StarTech.com(91)
  • トライメイト(4)
  • サンワダイレクト(129)
  • ZATTA(4)
  • RS PRO(35)
  • アバー・インフォメーション(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
  • サンエス(161)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • オーム電機(64)
  • ATEN(56)
  • BUFFALO(バッファロー)(55)
  • JAPANNEXT(55)
  • カシムラ(48)
  • ロジクール(48)
  • ASUS(エイスース)(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 10m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB電源延長ケーブル 10m JTT

    USB電源延長ケーブル 10m

    JTT
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
    ケーブル長(m)10コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
  • USB電源延長ケーブル 5m JTT

    USB電源延長ケーブル 5m

    JTT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
    ケーブル長(m)5コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
  • USB電源延長ケーブル 3m JTT

    USB電源延長ケーブル 3m

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
    ケーブル長(m)3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTT

    USBテープLED 流れるRGB リモコン付き

    JTT
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。
    用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 1m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 1m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約30ケーブル長(m)約1端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 0.5m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 0.5m

    JTT
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約19ケーブル長(m)約0.5端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • MyCharger Multi U JTT

    MyCharger Multi U

    JTT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
    セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)質量(g)約53電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)入力USB 5V(1000mA)保証期間購入日から6ヶ月間適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)充電可能本数4充電端子約5~45mmまで幅を調整可能タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)