絞り込み
ブランド
- JTT
- モノタロウ(9)
- 星光産業(7)
- 槌屋ヤック(16)
- ルートアール(13)
- カーメイト(6)
- オーム電機(146)
- トライメイト(41)
- タイムリー(9)
- サンワサプライ(191)
- SEIWA(セイワ)(17)
- エレコム(144)
- ホーザン(134)
- StarTech.com(108)
- カシムラ(103)
- ナカバヤシ(72)
- JAPANNEXT(67)
- unitech(66)
- LED LENSER(59)
- ATEN(59)
- ブランドをもっと見る
「usb led」の検索結果

USB POWER CONTROLLER MULTI
JTT¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。 USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。 ・電源オン/オフ(短か押し) ・モード切替(3秒長押し) (+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。 ・点灯時(明るさ切替) ・点滅時(点滅速度切替) ※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。仕様非防水質量(g)約21使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)1/5V端子USB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約47(ユニット含む)
USBテープLED
JTT(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)エコロジー商品省エネ
USBテープLED RGB
JTT¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から6日以内出荷リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。付属品リモコンエコロジー商品省エネ
USBテープLED 流れるRGB
JTT¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。エコロジー商品省エネ
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き
JTT¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
USBマグネットライト
JTT(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。寸法(mm)約40×330×35質量(g)約110消費電力(W)6コード長さ(m)約1.25LEDSMD×30灯耐水性非対応使用場所屋内ケーブル長(cm)約125電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB POWER CONTROLLER DIAL
JTT¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。 USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。質量(g)約40使用可能温度範囲0~40度(屋内専用/非防水)端子USB(A)オス-USB(A)メスケーブル長(cm)約47(ユニット含む)許容電流最大5V/2A
USBネオンチューブライト
JTT(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。付属品USBネオンチューブライト本体、USBケーブル、固定用クリップ(大、小)定格電圧(V)DC5入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)電源タイプUSB電源式断面寸法(mm)約12~14×5~7防水IP65
USBテープ COBライト RGBR
JTT(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明付属品リモコンテープ幅(mm)8コード長さ(m)【USB】1.2入力USB5V表示色16種類LED色RGB保証期間3カ月電球の種類LED1mあたりのLED数480灯
USB人感センサー
JTT(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1質量(g)約30電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
USB電池パック 3 ハイパワーLEDライトx1灯搭載
JTT(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個4日以内出荷から5日以内出荷単3形電池が利用できるUSB電池パックで、アルカリ電池やニッケル水素充電池をご利用いただけます。 単3形電池なら世界中のどこででも入手できるので外出先でも安心してご利用いただけます。寸法(mm)約87×67×17質量(g)約40(本体のみ)出力USB 5V/1.0A(max.)電源単3形電池×4本使用電池単3×4本電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池対応
USB LEDBARライト センサー式 30cm ホワイト
JTT¥1,198税込¥1,3181個当日出荷手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト 本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。 センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。 手をかざしてLEDライトを操作 LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。 キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。 点灯/消灯 センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。 明るさ調節 センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。 好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。 ご利用方法 本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。 簡単取付け LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。付属品両面テープ×3、取扱説明書質量(g)約43.5(ケーブル含む)寸法(cm)約30.4×1.4×0.9色温度(K)6000センサー探知範囲約1~5m入力電源USB 5V/1AUSBケーブル長(cm)約95LED使用数(個)25商品タイプライトエコロジー商品省エネ
USB Party Light Ball
JTT¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷USB電源に接続するだけでパーティー気分が楽しめるパーティーライト。スマホ、タブレット、モバイルバッテリー、USB-AC充電器などに接続すると、本製品を中心にLEDの光が360°に拡散します。RGBカラーのLEDが音楽に合わせて光り、パーティー気分を盛り上げます。《製品特長》。・音に反応してLEDがライトアップ。・360°にRGBの光が拡散。・サウンドライティング機能搭載。・4種類の取替式コネクタ(USB-A、Type-C、microUSB、iOS)セット内容本体、USBコネクタ×4種類質量(g)25電源USB 5V/600mA以上保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)55×60×60
急速ニッケル水素充電器USB
JTT(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能 従来モデルより高速に充電することができます。 スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。 ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。 同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。 単3電池×4本を同時に充電することも。 単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。 充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。寸法(mm)約65×89×23質量(g)約62出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A)入力USB 5V/2A(USBケーブル付属)LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5充電可能本数4タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
USB LEDBARライト センサー式
JTT¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷手を触れずにLEDライトを操作できる非接触センサーライトです。センサー範囲は約1~5cmで、手をかざして点灯・消灯、明るさ調節が可能。調理中や作業中など、手が汚れている時でも、スイッチに触れることなく手元を明るく照らせます。USB電源式(5V/1A)で、USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。付属の両面テープで、お好きな場所に簡単に設置。パソコンデスクやキッチン、洗面所、クローゼット、玄関、ベッドサイドなど、様々な場所で活躍します。付属品両面テープ×3、取扱説明書センサー1~5cm色温度(K)6000保証期間3カ月ケーブル長(cm)95USBUSB電源 5V/1A接続エコロジー商品省エネ
USB RAINBOW FLOOR LIGHT 150
JTT¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。・高さ1.5mの光のタワーライト。フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。・多彩なライティングモード。本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。・付属リモコンで簡単操作。フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。・多彩な発光モードを切り替え。フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書質量(g)580電源USB 5V/1A以上ケーブル長(m)1.35LED色RGB 16色保証期間3カ月寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB POWER CONTROLLER SWICH
JTT¥499税込¥5491個5日以内出荷本製品をUSB機器に接続するとこで、USBケーブルを抜きさしせず、手元で電源のオン/オフ操作が可能となります。 USB接続のLEDライトや扇風機など、電源ボタンがない機器や電源ボタンが押しづらい場所にある機器に最適。 USB周辺機器とUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでUSB周辺機器の電源をオン/オフできます。 ※本製品はデータ通信に対応しておりません。 ハードディスクなどではご利用いただけません。仕様非防水色ブラック質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)2/5VコネクタUSB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約28(ユニット含む)
USBアクリルクリエイティブボード
JTT¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷透明なアクリルパネルに自由に文字やイラストを描き、LEDの光でライトアップできる魔法のキャンバスです。7色の専用ペン(オレンジ、グリーン、ブルー、パープル、ピンク、イエロー、ホワイト)が付属。USB電源に接続すると、LEDが点灯。パネルに描いた文字やイラストがパッと浮かび上がります。パネルは付属のクリーニングクロスで拭き取るだけで、繰り返しご利用いただけます。落ち着いた電球色&カラー変更可能なRGBモデルの2ラインアップ。RGBモデルは7色切替と3種類の点灯モードに対応しております。インテリア照明や結婚式のウェルカムボード、家族へのメッセージボード、店舗のPOPやメニューなど、幅広い用途でご活用いただけます。用途インテリア照明や結婚式のウェルカムボード、家族へのメッセージボード、店舗のPOPやメニューなどに付属品ボード本体、スタンド、専用ペン(7色)、クリーニングクロス入力5V/1A保証期間ご購入日より3カ月間端子USB-Aケーブル長(cm)約95
USBネオンチューブライト20cm イエロー
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル、クリップ色イエロー質量(g)約28長さ(cm)20入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm レッド
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色レッド質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ブルー
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル、クリップ色ブルー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ホワイト
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色ホワイト質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm ピンク
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色ピンク質量(g)約28入力USB 5V/1A使用場所屋内ケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm グリーン
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル、クリップ色グリーン質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm レインボー
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色レインボー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm アイスブルー
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色アイスブルー質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
USBネオンチューブライト20cm 電球色
JTT¥889税込¥9781個6日以内出荷今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを。簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ。針金状の芯線により形状を保持。作った形を壁などに固定するためのクリップが付属。電源はお手軽なUSB。選べる9色のカラーバリエーション。本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル色電球色質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
hoco U144 カラフルLED Type-Cケーブル
JTT¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応のUSB-A to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-A充電方式最大3A対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
hoco U144 カラフルLED PD60Wケーブル
JTT¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷RGBイルミネーション搭載、USB2.0対応、PD60W高速充電のUSB-C to USB-Cケーブル。USB-Cコネクタの真ん中に穴が空いたホールデザイン。USB電源に接続するとホール部分のRGB搭載LEDが点灯します。最大PD60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。スマホやタブレットなどの充電に加え、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコン-スマホ間での写真などのデータ転送もスムーズに。約1.2mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。デスク上やベッドサイドなど、様々なシーンで快適にご利用いただけます。質量(g)約32ケーブル長(m)約1.2保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式最大PD60W対応出力端子USB-Cデータ転送最大480Mbps
テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm
JTT¥819税込¥9011個当日出荷カットした単色テープLEDをUSB電源に接続ピン数(ピン)2端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
180°回転コネクタケーブル for Type-C
JTT¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷衝撃に強く邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用ケーブル コネクタの向きを自由に変えられるので、ゲームの操作を邪魔しにくい設計です。 ケーブルに横方向から力が加わっても、コネクタが曲がることで力を受け流し、ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぎます。 ケーブルは摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュの外装を採用しています。 通電するとコネクタに内蔵されたブルーLEDが光ることで、暗闇でも目印となり安心です。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオスケーブルタイプメッシュ変換タイプオス - オス
折畳み撮影ボックス30 調光モデル
JTT(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。材質プラスチック質量(g)730電源USB 5V/1ALED30灯×2本体寸法(cm)310×305×335
折畳み撮影ボックス30
JTT(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル質量(g)730電源microUSB 5V/1A本体サイズ(mm)310×305×335LED30灯×2主材質プラスチック
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ゆき
JTT¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に雪の結晶型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他形雪の結晶質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5エコロジー商品省エネ
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- みかづき
JTT¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に月型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他形月質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5エコロジー商品省エネ
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ヒナギク
JTT¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にひなぎく型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他形ひなぎく質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5エコロジー商品省エネ
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- はな
JTT¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にお花型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他形花質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5エコロジー商品省エネ
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ハート
JTT¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にハート型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他形ハート質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5エコロジー商品省エネ
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- やとハート
JTT¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に矢とハート型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他形矢とハート質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5エコロジー商品省エネ
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじ
JTT¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にレインボー型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他形レインボー質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5エコロジー商品省エネ