絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

エムエスアカデミー(MS ACADEMY)のページです。エムエスアカデミー(MS ACADEMY)は、安全保護具・作業服・安全靴、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴイウェーブコアカットステープルD エムエスアカデミー(MS ACADEMY)ヴイウェーブコアカットステープルDエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
ストレートユーコアカットステープルC エムエスアカデミー(MS ACADEMY)ストレートユーコアカットステープルCエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
メルティングナイフ(湾曲) エムエスアカデミー(MS ACADEMY)メルティングナイフ(湾曲)エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
切断 熱したメルティングナイフで、自由自在にプラスチックを切断できます。 溶解 プラスチックをと可使時間(分/25℃)、割れ目を接合することができます。 溶接 廃プラスチックを割れ目に溶かし込み、隙間を埋めることができます。 整形 凸凹のあるプラスチック表面を平らに整形することができます。
形状湾曲危険物の類別非危険物
メルティングナイフ(ストレート) エムエスアカデミー(MS ACADEMY)メルティングナイフ(ストレート)エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
切断 熱したメルティングナイフで、自由自在にプラスチックを切断できます。 溶解 プラスチックをと可使時間(分/25℃)、割れ目を接合することができます。 溶接 廃プラスチックを割れ目に溶かし込み、隙間を埋めることができます。 整形 凸凹のあるプラスチック表面を平らに整形することができます。
形状ストレート危険物の類別非危険物
フラットエスコアカットステープル エムエスアカデミー(MS ACADEMY)フラットエスコアカットステープルエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
フラットウェーブコアカットステープルF エムエスアカデミー(MS ACADEMY)フラットウェーブコアカットステープルFエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
23,980税込26,378
1セット(100個×10袋)
10日以内出荷
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
ユーウェーブコアカットステープルB エムエスアカデミー(MS ACADEMY)ユーウェーブコアカットステープルBエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
10日以内出荷
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
ストレートヴイコアカットステープルE エムエスアカデミー(MS ACADEMY)ストレートヴイコアカットステープルEエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
10日以内出荷
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
スクエアーウェーブコアカットステープルA エムエスアカデミー(MS ACADEMY)スクエアーウェーブコアカットステープルAエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
23,980税込26,378
1セット(100個×10袋)
10日以内出荷
修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
危険物の類別非危険物
保護めがね スポーティータイプ エムエスアカデミー(MS ACADEMY)保護めがね スポーティータイプエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ポリカーボネート製の安全保護メガネです。 サイズを選べるノーズパッド付きで、ホールド性を確保しています。
ユニバーサルサンディングシステム フルセット エムエスアカデミー(MS ACADEMY)ユニバーサルサンディングシステム フルセットエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
79,980税込87,978
1セット
10日以内出荷
用途時代は[削る]から[削ぎ取る]へ ダメージを受けたパネルの低い所にだけパテを充填! パテが硬化する前に余分なパテを削り取り、平らなパテ面を[経験に関係なく][短時間]で作ります。セット内容ダメージ計測ゲージ、アールヘラ、ラインファイル、マルチヘラ、手研ぎファイル型取りキット、カーボンスケール、ラインサポーター
PUNTO ECO プントエコ エムエスアカデミー(MS ACADEMY)PUNTO ECO プントエコエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
699,800税込769,780
1台
10日以内出荷
片面スポット溶接+スタッド溶植 多機能スタッド溶植機の決定版!! 確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!
付属品アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマーコード長さ(m)一次側:3、アース:2、電源:2容量(kVA)18入力一次:単相200V(50/60Hz)冷却方式空冷溶接能力(mm)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)940×550×620
SUPER PUNTO スーパープント エムエスアカデミー(MS ACADEMY)SUPER PUNTO スーパープントエムエスアカデミー(MS ACADEMY)
3,498,000税込3,847,800
1台
10日以内出荷
超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機 電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。 高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
周波数(Hz)インバーター:1500電流(A)(C型)15000、(X型)13000容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800