ダイアモンドヘッド
ダイアモンドヘッドのページです。ダイアモンドヘッドは、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ダイアモンドヘッド(1件のレビュー)当日出荷
家庭料理にすごく便利!肉や魚に焼き色が付く♪1台6役、まるで直火調理のような本格料理が作れます。「炒める」「煮る」「蒸す」「焼く」「温め」など食材の旨味をキープしながら電子レンジで簡単調理。食洗器対応でお手入れも簡単。使わない時はコンパクトに収納可能です。QRコードを読み取るタイプの電子レンジ版レシピ集付き
付属品取扱説明書、電子レンジ版レシピ集(QRコード)材質本体:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン/ふた:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン寸法(mm)約227×125×55質量(g)約450耐熱温度(℃)約210~220
ダイアモンドヘッド(1件のレビュー)欠品中
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)質量(g)2360消費電力(W)26電源DC12V3A AC100V 50/60Hzスピーカー3)+3)受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子画面サイズ21.5インチワイドTN液晶