カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ダイアモンドヘッド
- NEOTEC(榮製機)(44)
- コミネ(4)
- PGYTECH(2)
- B+COM(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
- Cardo(カルド)(1)
「NEOTEC」の検索結果
特価

SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ
ダイアモンドヘッド¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)質量(kg)約3.5出力(W)音声最大:20(10+10)電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応OSAndroid11 GoogleTVBluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1録画方式外付けHDD