絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

アスウィル

アスウィルのページです。アスウィルは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    8,598税込9,458
    1本(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションメーカー3rd アスウィル

    エアークッションメーカー3rd

    アスウィル
    45,980税込50,578
    1台
    欠品中
    アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
    用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
  • エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口 アスウィル

    エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口

    アスウィル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
  • バキュームシーラー アスウィル

    バキュームシーラー

    アスウィル
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
    用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚質量(kg)0.85(電源コード含む)消費電力(W)100範囲(mm)シール:奥約2、最長W300コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66使用電源AC100V(50/60Hz)流量(L/min)3吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
  • エアークッションフィルム 200×200mm アスウィル

    エアークッションフィルム 200×200mm

    アスウィル
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルムバブルミニ アスウィル

    エアークッションフィルムバブルミニ

    アスウィル
    5,698税込6,268
    1本(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム200×80mm厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm厚口

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム200×80mm超厚口 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm超厚口

    アスウィル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)30
  • エアークッションフィルム200×80mm長巻 アスウィル

    エアークッションフィルム200×80mm長巻

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
    用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションメーカー バブル対応 アスウィル

    エアークッションメーカー バブル対応

    アスウィル
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
    用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20