カテゴリ
- 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
- アスウィル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「acb4430」の検索結果

エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥8,598~税込¥9,458~1本(200m)ほか当日出荷から5日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口
アスウィル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
エアークッションフィルム バブル 再生50%
アスウィル¥6,298税込¥6,9281巻(200m)4日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット
アスウィル¥25,980税込¥28,5781セット(4巻)5日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ 4巻セット用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18