安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (35) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (19) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 空調・電設資材/電気材料 (1) 農業資材・園芸用品 (66,126) ブランド: BIGM(丸山製作所)ブランド: キオクシア(KIOXIA)すべて解除
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) (11件のレビュー) 当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途 メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様 最大転送速度:- キャップタイプ キャップ式 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) (1件のレビュー) 当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途 メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様 最大転送速度:- 色 ホワイト キャップタイプ キャップ式 保証期間 1年間 インターフェイス USB3.2Gen1
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
用途 カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様 最大転送速度:- タイプ BASIC 保証期間 5年間 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
用途 カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:- 保証期間 5年間 SDスピードクラス class10 タイプ BASIC
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
用途 スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ) UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:R100 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 タイプ EXCERIA
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm) 51.4×21.4×8.4 色 ブラック 質量(g) 約8 電源電圧 USBポートからバスパワー供給 キャップタイプ キャップ式 対応機種 USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11 インターフェース USB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応 動作温度(℃) 0~50(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品 SD変換アダプタLADP1 質量(g) 0.3 外形寸法(mm) 15×11×1/0.3 速度 最大読出:100MB/s 保証期間 製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃) -25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性 JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s) 最大50 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途 監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様 最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他 耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容 SD変換アダプタ 質量(g) 0.3 外寸(mm) 15×11×1 インターフェース UHS-I 動作温度(℃) -25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7準拠 SDスピードクラス C10 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) (2件のレビュー) 当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途 メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい 仕様 最大転送速度:- 色 ホワイト キャップタイプ スライド式 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) (2件のレビュー) 当日出荷
シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル
用途 PC及びMacでのファイル転送 仕様 最大転送速度:R150 色 マットブラック 電源電圧 USBポートからバスパワー供給 キャップタイプ スライド式 保証期間 1年間 インターフェイス USB3.2Gen1
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) (1件のレビュー) 欠品中
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
色 ブラック 質量(g) 約8 外形寸法(mm) 51.4×21.4×8.4(キャップ含む) 電源電圧 USBポートからバスパワー供給 キャップタイプ キャップ式 対応機種 USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在) インターフェース USB2.0High-speed対応 保証期間 お買い上げ日より1年間 動作温度(℃) 0~50(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g) 約9 電源電圧 USBポートからバスパワー供給 キャップタイプ ノック式 外寸(mm) 55×20.5×10.4(コネクタ格納時) 対応機種 USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在) インターフェース USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー キオクシア(KIOXIA) (2件のレビュー) 欠品中
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
適合機種 USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在) 色 ライトブルー 質量(g) 約8 外形寸法(mm) 51.4×21.4×8.4(キャップを含む) 電源電圧 USBポートからバスパワー供給 インターフェース USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応 動作温度(℃) 0~50(結露しないこと)
USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
適合機種 USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在) 色 ライトブルー 容量 64GB 質量(g) 約8 外形寸法(mm) 51.4×21.4×8.4(キャップを含む) 電源電圧 USBポートからバスパワー供給 インターフェース USB 2.0 high-speed 対応 動作温度(℃) 0~50(結露しないこと) 実効容量 57.6GB
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所) (20件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 欠品中
用途 カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:R100 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 タイプ EXCERIA
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 当日出荷 から 6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途 農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプ BIGM(丸山製作所) (18件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm) 160
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所) (9件のレビュー) 当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
異径金具 BIGM(丸山製作所) (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途 ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合 Φ8.5、Φ10mm用 セット内容 【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップル BIGM(丸山製作所) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途 庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 欠品中
用途 カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様 最大転送速度:R100 タイプ EXCERIA 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
グロメット13mm BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233