絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

キオクシア(KIOXIA)

キオクシア(KIOXIA)のページです。キオクシア(KIOXIA)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
  • microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
    付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
    寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    3,798税込4,178
    1枚
    欠品中
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
  • 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
    用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
    適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)ライトブルー質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
  • ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
    質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー

    キオクシア(KIOXIA)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
    適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)ライトブルー容量64GB質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)実効容量57.6GB
  • USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー

    キオクシア(KIOXIA)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル
    用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 64GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 64GB

    キオクシア(KIOXIA)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 128GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 128GB

    キオクシア(KIOXIA)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 64GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 64GB

    キオクシア(KIOXIA)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 32GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 32GB

    キオクシア(KIOXIA)
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 128GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 128GB

    キオクシア(KIOXIA)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    4,398税込4,838
    1枚
    欠品中
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 32GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ピンク 32GB

    キオクシア(KIOXIA)
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
  • SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    長時間記録が可能な大容量。最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
    用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。容量64GB(ユーザ領域57.6GB)質量(g)約 2 g規格耐X線:ISO7816-1準拠外寸(mm)32×24×2.1動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)保証期間製品お買い上げ日より5年間静電気耐力静電気に対する耐性互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100書込速度(MB/s)最大:65SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GB キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GB

    キオクシア(KIOXIA)
    6,898税込7,588
    1台
    欠品中
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
    ウォームグレーキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB