カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- マイクロSDHC(1)
- マイクロSDXC(2)
- マイクロSD(2)
絞り込み
ストレージ容量
- 32GB(2)
- 64GB(2)
- 128GB(2)
- 256GB(4)
- 512GB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(5)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(3)
- UHS-I U3(2)
ビデオスピードクラス
- V30(2)
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)
- SanDisk(サンディスク)(14)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- エレコム(5)
- Gigastone(6)
- Team(チーム)(1)
- ARCHISS(2)
- サンマックス(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- サンディスク(1)
- 塚本無線(18)
- NEC(17)
- 東進電機工業(15)
- ELPA(10)
- サンワサプライ(10)
- Dynabook(10)
- 水鏡(10)
- i-PRO(10)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「microsd 256」の検索結果
特価

microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥28,980税込¥31,8781枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥3,880税込¥4,2681枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥5,480税込¥6,0281枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1