カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- マイクロSD(1)
- マイクロSDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 32GB(2)
- 64GB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(1)
- 512GB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(2)
ビデオスピードクラス
- V30(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(1)
- UHS-I U3(1)
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)
- プリンストン(1)
- SanDisk(サンディスク)(6)
- Gigastone(2)
- HIDISC(1)
- サンディスク(1)
- エレコム(3)
- Raspberry Pi(2)
- Dynabook(21)
- NEC(14)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- サードウェーブ(4)
- MouseComputer(2)
- セイコー(SEIKO)(1)
- Acer(エイサー)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- VAIO(1)
- サンマックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「microsd express」の検索結果
特価

microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1