カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)
- Dynabook(37)
- MCO(11)
- i-PRO(9)
- サンワサプライ(7)
- SanDisk(サンディスク)(7)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- エレコム(4)
- マイクロソフト(3)
- サンワダイレクト(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(3)
- TASCAM(タスカム)(3)
- NEC(2)
- オーム電機(2)
- Canon(2)
- DJI(2)
- Gigastone(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「microsdxc 512」の検索結果

microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥55,980税込¥61,5781枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1