カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(217)
  • ParkerTAIYO(61)
  • 三菱マテリアル(29)
  • HIDISC(27)
  • ネグロス電工(24)
  • SWAGE-LINE(24)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(22)
  • KITO(キトー)(21)
  • NACHI(不二越)(21)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • TRUSCO(20)
  • セルスター(20)
  • SanDisk(サンディスク)(20)
  • エレコム(18)
  • つくし工房(17)
  • 理研製鋼(15)
  • Gigastone(15)
  • サンドビック(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-10」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,980税込2,178
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,298税込1,428
1枚
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,488税込1,637
1枚
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,488税込2,737
1枚
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
ベーシックmicroSDメモリカード キオクシア(KIOXIA)ベーシックmicroSDメモリカードキオクシア(KIOXIA)
7,398税込8,138
1個
欠品中
携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプタートラスコ品番575-3545幅(mm)15高さ(mm)1奥行(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512SDスピードクラスC10
microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
9,988税込10,987
1枚
当日出荷
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター質量(g)約0.3規格UHS規格:UHS-1外寸(mm)15×11×1保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)最大80SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDXCカード 128GB EXCERIA G2 キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード 128GB EXCERIA G2キオクシア(KIOXIA)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
4Kの時代へ 記憶を記録に ゲームでも
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載質量(g)約0.3外形寸法(mm)15.0×11.0×1.0内容SD変換アダプタ LADP1インターフェースUHS-Iメモリー【ユーザ領域】115.2GB保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25~+85 (結露しないこと)対応機械ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)128(microSDXC)読取速度(MB/s)100(最大)書込速度(MB/s)50(最大)SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー) キオクシア(KIOXIA)高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー)キオクシア(KIOXIA)
5,298税込5,828
1枚
6日以内出荷
監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカード
タイプHIGH ENDURANCEインターフェイスmicroSDXC転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64GB書込速度(MB/s)最大65SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I Class1
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
24,880税込27,368
1枚
8日以内出荷
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
5,488税込6,037
1枚
欠品中
長時間記録が可能な大容量最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。容量64GB(ユーザ領域57.6GB)質量(g)約 2 g規格耐X線:ISO7816-1準拠外寸(mm)32×24×2.1動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)保証期間製品お買い上げ日より5年間静電気耐力静電気に対する耐性互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100書込速度(MB/s)最大:65SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
1個
欠品中
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載内容SD変換アダプタインターフェースUHS-I保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25 ~+85 (結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)32読取速度(MB/s)(最大)100MB/sSDスピードクラスC10UHSスピードクラスU1