カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)
- NEC(26)
- SanDisk(サンディスク)(20)
- セルスター(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- エレコム(11)
- MCO(11)
- Gigastone(9)
- サンワサプライ(7)
- Nikon(ニコン)(6)
- グリーンハウス(6)
- NAGAOKA(6)
- SONY(ソニー)(5)
- Canon(5)
- TEAC(5)
- Vivotek(5)
- Team(チーム)(4)
- ARCHISS(4)
- オリンパス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sdxc 64」の検索結果

SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷長時間記録が可能な大容量。最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。容量64GB(ユーザ領域57.6GB)質量(g)約 2 g規格耐X線:ISO7816-1準拠外寸(mm)32×24×2.1動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)保証期間製品お買い上げ日より5年間静電気耐力静電気に対する耐性互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100書込速度(MB/s)最大:65SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー)
キオクシア(KIOXIA)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカードタイプHIGH ENDURANCEインターフェイスmicroSDXC転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64GB書込速度(MB/s)最大65SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I Class1ビデオスピードクラスV30
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1