カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • RS PRO(50)
  • SIBA(5)
  • SIBATA(柴田科学)(49)
  • イマオコーポレーション(11)
  • コクゴ(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • シバタ(フォークリフト)(7)
  • ナベヤ(11)
  • 三吉バルブ(8)
  • 共立電気計器(4)
  • 東芝(24)
  • 東芝キヤリア(6)
  • 東芝シュネデール・インバータ(5)
  • 東芝ライテック(7)
  • 栃木屋(15)
  • 長谷川工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「siba 10a」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    色ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    色ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
    寸法(mm)51.4×21.4×8.4色ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー

    キオクシア(KIOXIA)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
    適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)色ライトブルー容量64GB質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)実効容量57.6GB
  • ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
    質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル
    用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150色マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
  • USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー キオクシア(KIOXIA)

    USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
    適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)色ライトブルー質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)