カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- シャープ(1)
- ネグロス電工(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 神港テクノス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u3s50」の検索結果

microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1