カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ホームテイスト
- YAMAZEN(山善)(1)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(1)
- アビテラックス(3)
- ベルソス(1)
「prc-b051d」の検索結果

左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L Trinityシリーズ
ホームテイスト¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。 たっぷり大容量46リットル。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。 扉は左開き、右開きに付け替え可能。質量(kg)15容量(L)46定格電圧(V)AC 100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)保証期間1年間冷媒ノンフロン R600a庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)