マイコンソフト5日以内出荷
HDMI信号を地デジ信号に変換!
テレビやビデオレコーダーに同軸ケーブルで接続・表示!
本気はHDMI映像をエンコードし、OFDM変調して送出する自主放送システムです。
HDMI映像と音声を地デジ信号(ISDB-T)に変換することができます。
自主放送としてテレビの任意のチャンネルで表示したり、地デジ対応のビデオレコーダーで番組として利用可能です。
用等
・映像機器やパソコンを使用したサイネージや館内放送に。
・イベント会場での映像・音声の延長に。
・ビデオカメラなどと組み合わせた監視システムに。
特徴
・HDMI信号を地デジのRF信号(ISDB-T)に変換可能。
・HDMIパススルー対応で遅延の無いスルー映像を利用可能。
・市販の地デジ対応ブースター/分売器/RFケーブルを利用可能。
・市販の地デジ対応テレビ/ビデオレコーダーを利用可能。
・インターネット環境があればNTPサーバーを利用して正確な事項を維持可能。
・Webサーバー搭載で、各種設定をパソコンのWebブラウザから変更可能。
質量(g)本体:約440(電池を除く)、ACアダプター:約140出力RF端子(F型コネクタ) 75Ω地上デジタル(ISDB-T)電源専用ACアダプター(電圧:DC 5V 、最大消費電流:2.3A 、最大消費電力:11.5W)、時計用電池(CR2025(3V))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体寸法:幅7188mm×高さ40.9mm×奥行112mm(ゴム足・端子・ボタン凸部を除く)本体重量:約440g(電池を除く)入力HDMI端子(TypeA)19pin(HDMI1.4) HDCP 1.4、RCA端子(アナログ音声)通信方式USB端子:アップデート専用(CPU用)USB2.0(TypeB)、USB端子:制御用(OFDM変換IC用)USB2.0(TypeB)、LAN端子(RJ-45)10BASE-T/100BASE-TX:Webサーバー制御用RoHS指令(10物質対応)対応