カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オースミ電機
- RS PRO(10)
- KOA(9)
- VISHAY(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- 釜屋電機(2)
- アムトランス(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- EPCOS(1)
- ROHM(1)
- SCHAFFNER(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Roxburgh EMC(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- イメージニクス(1)
- GB[制御機器](1)
- Liket(1)
「470kω」の検索結果

アンプ
オースミ電機¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)出力Bluetooth標準規格 Power Class1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHz出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)20~20k対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP