カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- オースミ電機
- ライン精機(182)
- サンワサプライ(7)
- MARWI(2)
- エスコ(1)
- ダイナミックツール(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- 日本電興(1)
- サンワダイレクト(1)
- StarTech.com(1)
- MSソリューションズ(1)
「line seiki」の検索結果

ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ
オースミ電機¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。用途音楽・効果音などのミキシングに。中・大規模店舗、施設など。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.8消費電力(W)18電源電圧(V)AC100 50/60HZ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩインピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL