カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- 建築の友
- モノタロウ(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- トヨタ(3)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- サンワサプライ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ハウスボックス(1)
- ミツビシ(1)
「p7784a」の検索結果

クロスの穴うめ材スーパー
建築の友(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック(10g)当日出荷から翌々日出荷クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
ねじパテ 石膏ボード用
建築の友(4件のレビュー)¥639税込¥7031セット(10mL)当日出荷石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水色ホワイト危険物の類別非危険物