カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
- 建築の友
- MOHAWK(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- コミネ(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ハウスボックス(5)
- 高森コーキ(1)

住まいのマニキュアミニ
建築の友(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7mL危険物の性状非水溶性
かくれん棒フローリング用BP
建築の友(3件のレビュー)¥379税込¥4171パック(6g)当日出荷から翌々日出荷木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
かくれん棒 ミニ(10色)
建築の友(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(3g×10本)当日出荷フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶サイズ(mm)W140×L150×H20危険物の類別非危険物
かくれん棒16色セット
建築の友(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(16色)当日出荷フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。セット内容16色(各1本)色カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶)質量(g)152(1本6g)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら