カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • 測定・測量用品(3)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(200,912)
  • メカニカル部品/機構部品(6,450)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(402)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(9)
  • その他(300)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 日本ネットワークサポート
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,085)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • トヨタ(140,365)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,900)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,289)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,866)
商品レビュー
  • 以上(401)
  • 以上(446)
  • 以上(460)
  • 以上(471)
価格
  • 1,500円以下(2,770)
  • 1,500-10,000円(38,133)
  • 10,000-50,000円(128,412)
  • 50,000-100,000円(55,853)
  • 100,000円以上(21,700)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
207,779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブカッター SMCチューブカッターSMC(25件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
5,547税込6,102特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から15日以内出荷
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
99税込109
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
469税込516
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
ストレートタイプ SMCストレートタイプSMC(10件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
...