カテゴリ

  • 空圧工具(43)
絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(7)
  • CKD(160)
  • イチネンTASCO(118)
  • メディアカバーマーケット(109)
  • CEJN(セイン)(87)
  • エスコ(84)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • カーメックス(35)
  • 三菱マテリアル(34)
  • イスカル(33)
  • Loc-Line(ロックライン)(31)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • フジキン(27)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • 井筒製作所(24)
  • SHINANO(信濃機販)(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • REX(レッキス工業)(19)
  • KOGI(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R面小径ベベラー エス・ピー・エアーR面小径ベベラーエス・ピー・エアー
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
C面小径ベベラー エス・ピー・エアーC面小径ベベラーエス・ピー・エアー
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向後方
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアーエアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)エス・ピー・エアー
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
ベルトサンダー エス・ピー・エアーベルトサンダーエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等最大回転数(min-1[r.p.m])17000付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ全長(mm)245質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)120ベルト速度(m/min)2580ホース取付口1/4”NPT
ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアーダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6使用(ペーパータイプ)マジックシート
サイレンサー付エアードリル エス・ピー・エアーサイレンサー付エアードリルエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1台
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。チャック能力(mm)10穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方全長(mm)175質量(kg)0.96トラスコ品番249-0480タイプ正回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62
低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー低床リバーシブルアングルドリル 10mmエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)10トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアドリル エス・ピー・エアーエアドリルエス・ピー・エアー
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220チャック能力(mm)13トラスコ品番390-0916全長(mm)222質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方
レシプロソー エス・ピー・エアーレシプロソーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番497-1442全長(mm)207質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板4ストローク数(回/分)5300ストローク長(mm)12排気方向後方
インパクトレンチ ベビーバタフライ エス・ピー・エアーインパクトレンチ ベビーバタフライエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)5~50仕様ハンマータイプトラスコ品番332-1240全長(mm)137質量(kg)0.46ホース内径(Φmm)6.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式上方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4
50Φミニサンダー エス・ピー・エアー50Φミニサンダーエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1組
翌々日出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
エアインパクトレンチ エス・ピー・エアーエアインパクトレンチエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800最大締付トルク(N・m)450トラスコ品番249-0366全長(mm)185質量(kg)2.1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4適合ホース内径(Φmm)6.35排気方向下方
サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ エス・ピー・エアーサイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大締付トルク(N・m)20全長(mm)185質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアーインパクトレンチ12.7mm角エス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)330トラスコ品番818-4580全長(mm)113質量(kg)0.97タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
50Φミニサンダー エス・ピー・エアー50Φミニサンダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ エス・ピー・エアーエアインパクトレンチエス・ピー・エアー(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000最大締付トルク(N・m)7~68仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー19mm角エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
当日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。最大締付トルク(N・m)570トラスコ品番829-2423全長(mm)178質量(kg)2.45タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0445
超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400チャック能力(mm)13仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
ダイグラインダー エス・ピー・エアーダイグラインダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー19mm角エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
65,980税込72,578
1台
当日出荷
全長が短いショートタイプです。
用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
超軽量インパクトレンチ エス・ピー・エアー超軽量インパクトレンチエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
当日出荷
全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200トラスコ品番485-5442全長(mm)154質量(kg)1.78使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方推奨ホース内径(Φmm)6.5ハンマータイプツインハンマー
360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー360度首振りエアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
アングルグラインダー エス・ピー・エアーアングルグラインダーエス・ピー・エアー
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
119,800税込131,780
1台
当日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
38mm角大型インパクトレンチ エス・ピー・エアー38mm角大型インパクトレンチエス・ピー・エアー
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。最大締付トルク(N・m)5500トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用エス・ピー・エアー
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)エス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
先端工具の取り外しがラクラク!ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5関連資料(0.8MB)
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェットエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
バーチカル べべラー エス・ピー・エアーバーチカル べべラーエス・ピー・エアー
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。 3枚刃カッターブレードです。 4R、4Cチップは4面チップです。
全長(mm)340面取り角度(°)45トラスコ品番794-8719質量(kg)2.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)0.9使用空気圧力(MPa)0.62対応PSPC基準面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R空気取入口NPT1/4切刃形状その他
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
エアダイグラインダー エス・ピー・エアーエアダイグラインダーエス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業にトラスコ品番161-2807全長(mm)165質量(kg)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm非吸塵式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
超軽量インパクトレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー超軽量インパクトレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)250トラスコ品番818-4578全長(mm)133質量(kg)1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向下方
エアインパクトレンチ エス・ピー・エアーエアインパクトレンチエス・ピー・エアー
53,980税込59,378
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)1000無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300トラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7空気消費量(m3/min)1.3ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー超軽量インパクトドライバーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。差込口(ビット)6.35mmねじ締め能力(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48ホース取付口NPT1/4全長(mm)120質量(kg)0.68チャックビットスリーブ式排気方向後方トラスコ品番336-6022